Momentsleutel TORCOFIX FS tbv vaste instelling

Artikelnummer: 3288277
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3288277
EAN/GTIN 4010886965603
Nummer fabrikant 3288277

Omschrijving

Omschrijving:

Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Aandrijvingsbevestiging, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag/inhoud: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: Ontgrendeling met korte slag
  • Koppel (max.) [lbf-ft]: 63 lbf·ft
  • Koppel (max.) [N-m]: 85 Nm
  • Koppel (min.) [lbf-ft].: 12 lbf·ft
  • Koppel (min.) [N-m]: 17 Nm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf-ft].: 12 lbf·ft - 63 lbf·ft
  • Koppelbereik (min./max.) [N-m]: 17 Nm - 85 Nm
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Vaste instelling: Ja
  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [inch]: 329 mm
  • Kalibratielengte: 277 mm
  • Materiaal: Gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoekige houder
  • Netto gewicht [kg]: 0,34 kg
  • Nauwkeurigheid +/-: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Type weegschaal: Zonder
  • VDE gecertificeerd: Geen