Flywheel-Rotating Tool, DAF

Nr art.: 3282872
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3282872
EAN / GTIN 4046459173793
Numer producenta 3282872
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

This device allows the engine to spin precisely when adjusting the valve or performing other work.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 96 mm
  • Overall width: 40 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for:
    • Suitable for DAF lorries with 6-cylinder engines (Euro 5 & 6) Engines.
    • Fitted, for example, in the DAF XF 105 (Euro 5).
  • for engine type: Diesel
  • Version: 1 gear wheel
  • Drive mount, square: 1/2 inch
  • Number of teeth: 9