Dispozitiv de pornire a motorului DAF

Cod articol.: 3282872
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3282872
EAN / GTIN 4046459173793
Număr producător 3282872
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Acest dispozitiv permite motorului să se rotească cu precizie atunci când reglează supapa sau efectuează alte lucrări.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 96 mm
  • Lăţimea totală: 40 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru:
    • Potrivit pentru camioanele DAF cu 6 cilindri (Euro 5 & 6) Motoare.
    • Montare, de ex. în DAF XF 105 (Euro 5).
  • pentru tipul motorului: motorină
  • Execuție: 1 roată dințată
  • Suport de antrenare, pătrat: 1/2 inch
  • Număr de dinţi: 9