{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Standard-Schlagzahlensatz | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba stempli | 9 szt. | |
| Rodzaj produktu | Znaczniki stemplowe | |
| Oznaczenia | 0–9 | |
| Wysokość czcionki | 15 mm | |
| Granica głębokości tłoczenia | tak | |
| Długość korpusu | 90 mm | |
| Szerokość korpusu | 16 mm | |
| Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej | 900 N/mm2 |
| Numer artykułu | 328-115 | |
| EAN / GTIN | 4027474010072 | |
| Numer producenta | 328-115 | |
| Numer L | L80010 1759 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |