{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Standard-Schlagzahlensatz | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Anzahl Stempel | 9 St. | |
| Produktart | Schlagstempel | |
| Zeichen | 0 – 9 | |
| Höhe Schrift | 15 mm | |
| Einschlag-Tiefenbegrenzung | ja | |
| Länge Stempeltyp | 90 mm | |
| Breite Stempeltyp | 16 mm | |
| Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. | 900 N/mm2 |
| Artikelnummer | 328-115 | |
| EAN / GTIN | 4027474010072 | |
| Herstellernummer | 328-115 | |
| L-Nummer | L80010 1759 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |