Chiave dinamometrica TORCOFIX Z 16 20-100 Nm

Codice art.: 3278573
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tonalità RAL RAL 5015
Tonalità cromatica, blu Blu cielo
Serie TORCOFIX Z
Parte descritta Griff
Denominazione originale prodotto GEDORE
Imballaggio Valigetta in plastica
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Colore blu
Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica 32 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica 32 mm
Regolabilità del valore di soglia es. regolabile
Unità di misura coppia Nm; lbf ft
Coppia min., Nm 20
Coppia min., lbf ft 15
Momento torcente max., Nm 100
Momento torcente max., lbf ft 75
Impostazione del valore di soglia Con scala graduata
Materiale utensile acciaio bonificato
Superficie dell´utensile es. termoverniciata
Diametro del codolo a perno 16 mm
Unità di misura suddivisione scala Nm
Unità di misura della coppia Nm; lbf ft
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Segnale di rilascio Es. acustica; Es. tattile
Feedback acustico; “attivazione”
Tipo di prodotto Chiavi dinamometriche
Direzione di serraggio Destra-sinistra
Forma di connessione Per utensili a inserimento (codolo a perno)
Metrologia es. meccanica
Funzioni di misura Coppia
Visualizzazione es. analogica
Precisione della coppia in senso orario 3 %
Precisione della coppia in senso antiorario 3 %
Certificato di collaudo del produttore
Normativa DIN EN ISO 6789-2
Lunghezza complessiva 390 mm
Peso totale 900 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3278573
EAN / GTIN 4010886962435
Codice del produttore 3278573
Numero-L L60160 5722
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impiego:
Serraggio controllato nel campo 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft
Chiave dinamometrica per tubi regolabile, a sgancio e robusta con ricettacolo per l'industria e il commercio
Esecuzione:
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, calibrato con una deviazione massima ammissibile del /- 3 % e quindi più preciso del /- 4 % richiesto dalla norma
Incluso certificato di prova tracciabile (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Per il serraggio controllato a destra e a sinistra (cambio utensile per il cambio di direzione)
Attacco a perno Ø 16 mm
Interasse calibrato in fabbrica: 32 mm (Ø 16 mm)
Robusta costruzione in tubolare d'acciaio verniciato a polvere opaco, con cricchetto zincato e parti in plastica di alta qualità
Nuova impugnatura ergonomica, sagomata secondo la naturale posizione di presa della mano
Un aiuto per la centratura della mano chiaramente riconoscibile e tangibile e un aiuto per la calibrazione al centro dell'impugnatura
Doppia scala N-m / lbf-ft con vernier (N-m), la finestra di visualizzazione ingrandita protegge dall'abrasione e dallo sporco
Con scala vernier per la scala principale N-m per l'impostazione di valori di scala intermedi; impostazione lbf-ft solo tramite scala principale
Allineamento verticale della scala, regolazione della coppia quindi adatta per utenti mancini e destrimani
La linea della scala posizionata direttamente sopra la scala, evita errori di lettura (errore di parallasse)
Etichettatura dell'unità integrata nel telaio della bilancia e protetta dall'abrasione grazie alle finestre di visualizzazione
Il preciso meccanismo di salto genera un segnale di trigger chiaramente percepibile e udibile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato
Inclusa la sicurezza antirotolamento, impedisce il rotolamento quando l'utensile viene posato

Proprietà:

  • Dimensioni dell'attuatore [metrico]: 16 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Larghezza del ricevitore [mm]: 16 mm
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 45 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 390 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 32 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 310,3 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Verniero Nm: 0,5 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 32,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Utilities
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e gas