{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 3 % | |
| Podziałka skali, 1 kreska | 5 Nm | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 378 mm | |
| Masa całkowita | 900 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 9×12 mm | |
| Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 | 17,5 mm | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 | 310,3 mm | |
| Szerokość części wyjściowa | 44 mm | |
| Wysokość części wyjściowej | 44 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 20 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 100 | |
| Materiał narzędzia | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia narzędzia | lakierowane proszkowo | |
| Jednostka miary podziałki skali | Nm | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Technika pomiarowa | mechanicznie | |
| Funkcje pomiarowe | Moment obrotowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 3 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 3278522 | |
| EAN / GTIN | 4010886962381 | |
| Numer producenta | 3278522 | |
| Numer L | L60160 5703 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |