Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 20 do 100 N-m / 15 do 75 lbf-ft
Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevast momentni ključ s pravokotno vtičnico za industrijo in obrt
Dizajn:
Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
Vključuje sledljiv preskusni certifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Za nadzorovano desno in levo zategovanje (za spremembo smeri zamenjajte orodje za vstavljanje)
Pravokotna posoda 9x12 mm, vključno z Pripomoček za izmetavanje
Trdna, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
Nov ergonomski ročaj, oblikovan glede na naravni položaj roke za prijemanje
Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke ter pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
Dvojna skala N-m / lbf-ft z nonijem (N-m), povečano pregledno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
Z nonijem za glavno skalo N-m za nastavitev vmesnih vrednosti skale; lbf-ft nastavitev samo prek glavne skale
Vertikalna postavitev skale, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
Črta lestvice je nameščena neposredno nad skalo, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
Napis enote je integriran v okvir skale in zaščiten pred obrabo prek preglednega okna,
Precizen vzmetni mehanizem ustvari jasno zaznaven in slišen sprožilni signal, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
Vključuje zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je dosežena vrednost navora. Naprava proti kotaljenju preprečuje, da bi se orodje pri odlaganju skotalila.
Lastnosti:
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Shranjevanje: Plastična škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 15 lbf ft - 75 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 20 Nm - 100 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 44 mm
- Skupna višina [mm]: 44 mm
- Skupna dolžina [mm]: 378 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 310,3 mm
- Material: Cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
- Vernier Nm: 0,5 Nm
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka: Varnostna ključavnica
- Delitev lestvice: 5
- Delitev lestvice [lbf ft]: 5 lbf ft
- Razdelitev na lestvici [Nm]: 5 Nm
- Vrsta lestvice: Dvojni
- Velikost šiva [metrična]: 17,5 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska
- industrija
- gradbena in gospodarska vozila
- vojaška
- energetika
- stroji
- komunalne storitve
- servisi
- kmetijstvo
- nafta in plin