Tyrolit fine grinding wheel 200x25x32 mm C150 steel/inox/hss/carbide/cast iron

Nr art.: 32765
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Szerokość 25 mm
Maks. prędkość obwodowa 20 m/s
Średnica otworu 32 mm
Średnica 200 mm
Opis kształtu płaskie
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uziarnienie 150
Materiał do obróbki INOX; metale nieżelazne; stal
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32765
EAN / GTIN 9003170327657
Numer producenta 32765
Numer L L50140 1542
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The soft elastic specification of this wheel means it perfectly follows the contours of the workpiece and does not alter the surface geometry.
  • It can be used for polishing, fine grinding, effect grinding, deburring, matting and whetting.
  • However, it is not suitable for large burrs or high stock removal rates.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 20m/s
  • Specification: C 150 - BE15
  • Main dimension: D x T x H = 200 x 25 x 32

Zaleta:

  • Universal use
  • Easy profiling
  • For straight and shallow profiles

Zastosowanie:

  • For polishing, fine grinding, effect grinding, deburring, matting and trueing on steel, HSS, stainless steel, tungsten carbide and cast iron

Materiał:

  • Steel/HSS/Stainless steel/Tungsten carbide/Casting materials
  • Steel/HSS/Stainless steel/Tungsten carbide/Casting materials

Pasuje do:

  • Floorstanding grinder

Wskazówka:

  • For polishing, fine grinding, effect grinding, deburring, matting and trueing on steel, HSS, stainless steel, tungsten carbide and cast iron