Jemný a leštící kotouč 200x25x32 mm C150 ocel/nerez/HSS/HM

Artiklové číslo: 32765
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka 25 mm
Obvodová rychlost max. 20 m/s
Průměr otvoru 32 mm
Průměr 200 mm
Popis tvaru plochý
Hnací stroj Stacionární bruska
Zrnitost 150
Vhodnost materiálu INOX; Ocel; neželezné kovy
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32765
EAN / GTIN 9003170327657
Číslo výrobce 32765
L-číslo L50140 1542
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Měkce pružná specifikace tohoto kotouče optimálně kopíruje kontury obrobku a nemění geometrii povrchu. Lze jej použít k leštění, jemnému broušení, efektovému broušení, odstraňování otřepů, matování a honování, ale není vhodný pro velké otřepy a vysoké úběry.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 150
  • Vs /max: 20 m/s
  • Vhodnost materiálu: Litina, HSS, nerezová ocel, karbid, ocel.
  • Specifikace : C 150 - BE15
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 25 x 32 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Snadné profilování
  • Pro rovné a mělké profily

Použití:

  • Pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a honování na oceli, HSS, nerezové oceli, karbidu a litině.

Materiál:

  • Ocel/HSS/nerezová ocel/tvrdý kov/litina

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro leštění, jemné broušení, efektové broušení, odstraňování otřepů, matování a honování na oceli, HSS, nerezové oceli, karbidu a litině.