Tyrolit polerskive 200x25x32 mm C150 stål/inox/hss/hårdmetal/støbejern

Art.-nr.: 32765
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Bredde 25 mm
Periferihastighed maks. 20 m/s
Diameter, hul 32 mm
Diameter 200 mm
Formbeskrivelse flad
Drevmaskine stationær slibemaskine
Korn 150
Materialeegnethed INOX; Stål; jernfrie metaller
Produkttype polerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 32765
EAN/GTIN 9003170327657
Producentnummer 32765
L-nummer L50140 1542
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den bløde, elastiske specifikation af denne skive følger optimalt arbejdsemnets konturer og ændrer ikke overfladens geometri. Den kan bruges til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing, men er ikke egnet til store grater og høj spåntagningshastighed.

Egenskab:

  • Form: lige
  • Kornstørrelse: 150
  • Vs /max: 20 m/s
  • Materialeegnethed: Støbejern, HSS, rustfrit stål, hårdmetal, stål
  • Specifikation : C 150 - BE15
  • Dimension (D x D x H): 200 x 25 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kan anvendes universelt
  • Nem profilering
  • Til lige og lave profiler

Anvendelse:

  • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern

Materiale:

  • Stål/HSS/rustfrit stål/hårdmetal/støbegods

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til polering, finslibning, effektslibning, afgratning, mattering og honing på stål, HSS, rustfrit stål, hårdmetal og støbejern