Tarcza zabierakowa z uzębieniem bezpośrednim, szlifowana Obroty prawe, ⌀ zakresu roboczego: 9-16mm

Nr art.: 327470 9-16
Rabat
581,06 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość bijaka L1 38 mm
Średnica okręgu mocowania D1 8 mm
Min. zakres roboczy Amin 9 mm
Maks. zakres roboczy Amax 16 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 4 mm
Kierunek używania Strona prawa
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327470 9-16
EAN / GTIN 4067263558163
Numer producenta 327470 9-16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tarcze zabierakowe wykonane z wysokostopowej stali narzędziowej, uzębienie bezpośrednie z dokładnie oszlifowaną geometrią zębów. W efekcie precyzyjnie zdefiniowane promienie krawędzi, zapewniające większą trwałość narzędzia i optymalny chwyt.

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe kompatybilne ze starym systemem CoAE Röhm nr 327601/7611/7641/7651.