Medbringarskiva, direkt kuggad, slipad Högergång 9-16 mm

Art-nr: 327470 9-16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsområdets ⌀ 9 mm - 16 mm
spänn-⌀ A 8 mm
längd C 38 mm
passande centrumspetsar ⌀ D 4 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327470 9-16
EAN/GTIN 4067263558163

Benämning

Utförande:

Drivskivor av höglegerat verktygsstål, direkt kuggade med definierad kugggeometri. Detta innebär exakt definierad kantradie för längre verktygslivslängd och optimalt grepp.

Passar till:

Ändmedbringare-grundhållare nr 327455, 327465.

Anmärkning:

Medbringarskivor som är kompatibla med det gamla CoAE Röhm-systemet nr 327601/7611/7641/7651.
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
    arbetsområdets ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen