Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zabieraki czołowe - zestawy w kasecie drewnianej, prawe, stożek Morse’a: 5

Nr art.: 327450 5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Średnica okręgu mocowania D1 8 mm
Min. zakres roboczy Amin 13 mm
Maks. zakres roboczy Amax 100 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 12 mm; 6 mm
Kierunek używania Strona prawa
W zestawie wymienne kły centrujące zak
Liczba kłów centrujących 2 szt.
Z kątem wierzchołkowym 60 stopni
Zastosowanie Toczenie
Masa 4,9 kg
Rodzaj produktu Zabieraki czołowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327450 5
Numer producenta 088503
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Kąt wierzchołkowy 60°, ⌀ okręgu mocowania 8 − 80 mm.
  • Wstępnie naprężony, przesuwny osiowo pakiet sprężyn talerzowych wyrównuje różne głębokości centrowania.
  • Kieł nadaje się do ostrzenia.

Zastosowanie:

Do mocowania w stożku wrzeciona tokarki.

W dostawie:

1 korpus nr 327520 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
1 kieł centrujący nr 327660, ⌀ 6 mm, do tarcz zabierakowych wielk. 13-24.
1 kieł centrujący nr 327660, ⌀ 12 mm, do tarcz zabierakowych wielk. 21-40.
4 tarcze zabierak. do zakresu roboczego ⌀ 13 − 100 mm (nr 327600 lub 327610: wielk. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nr 327640 lub 327650: wielk. 51 − 100).
Drewniana kaseta z miejscem na 6 dalszych tarcz zabierakowych oraz 3 kły centrujące (do skompletowania dla zakresu roboczego ⌀ 9 − 160 mm).

Wskazówka:

Odpowiednik 321750 i 321770.