{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 218 mm | |
| Średnica głowicy D | 70 mm | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła D1 | 14 mm | |
| Długość użytkowa L2 | 89 mm | |
| Średnica okręgu mocowania D1 | 38 mm | |
| Min. zakres roboczy Amin | 40 mm | |
| Maks. zakres roboczy Amax | 72 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK5 | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Maks. masa obrabianego przedmiotu | 65 kg | |
| Kierunek używania | Strona lewa; Strona prawa | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | tak | |
| Z kątem wierzchołkowym | 60 stopni | |
| Zastosowanie | Frezowanie; Toczenie | |
| Rodzaj produktu | Zabieraki czołowe |
| Numer artykułu | 327402 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406765828 | |
| Numer producenta | 327402 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |