Medbringerpinol med morsekonus 5

Art.-nr.: 327402 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Samlet længde 218 mm
Arbejdsområde-⌀ 40 mm - 72 mm
Spændekreds-⌀ D1 38 mm
Nyttelængde B 89 mm
Emnevægt 65 kg
Udvendig ⌀ 70 mm
Største spids-⌀ 60° A 14 mm
Uddriverskriver nej
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327402 5
EAN/GTIN 4062406765828

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 17 mm - 54 mm.
  • Mulighed for højre- og venstreløb.
  • Egner sig fremragende til anvendelse på drejemaskiner og ved valsefræsning.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Passer til:

Pinoler nr. 321405, nr. 321720, nr. 321730 og 321740.

Leveringsomfang:

Medbringerpinol med centrerspidser 327410 og medbringer 327412.

Specialtilbehør:

Nr. 327410 centrerspids, nr. 327412 medbringer, nr. 327414 dæmpningselementer.

Bemærk:

Passende konusbøsninger til tilpasning i centrerpatron fås på forespørgsel.