Reducing rings

Nr art.: 32623009006
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Pierścień redukcyjny
Średnica zewnętrzna 53 mm
Średnica wewnętrzna min. d1 43 mm
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32623009006
EAN / GTIN 4014586200699
Numer producenta 32623009006
Numer L L00010 1107
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Reducing rings
  • for attaching machines with collar Ø 43 mm

Cecha szcz.:

  • Ø 53 / 43 mm