Redukční kroužky

Artiklové číslo: 32623009006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Povrch lesklá, čistá
Druh produktu Redukční kroužek
Průměr vnější 53 mm
Vnitřní průměr min. d1 43 mm
Materiál Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32623009006
EAN / GTIN 4014586200699
Číslo výrobce 32623009006
L-číslo L00010 1107
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Redukční kroužky
  • Pro stroje s upínacím hrdlem Ø 43 mm

Charakteristika:

  • Ø 53 / 43 mm