Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3260089
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3260089
EAN / GTIN 7291075291162
Numer producenta 3260089
Numer L L24040 136

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 40 mm, średnica cięcia (DC): 27 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 27,0, długość całkowita (OAL): 183,7 mm, długość efektywna (LU): 85,1 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 50 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 27 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 27,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 27 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 50 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 118,79 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 27.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 270
  • Długość całkowita (OAL) 183,7 mm
  • Długość punktu (PL) 4,1 mm
  • Długość wspornika (LPR) 123,7 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 85,1 mm