Hole punch Ø 55 mm

Nr art.: 326-055
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem
Do materiału z tworzywa sztucznego
Do średnicy otworu 55 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 326-055
EAN / GTIN 4027474625702
Numer producenta 326-055
Numer L L80010 2854
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The Henkellocheisen are used for punching or creating seals and sealing rings from rubber, leather, felt, plastic, cork, as well as various fabrics. The short hollow cylinder is sharply cut at the lower edge. The conical punch head is attached to two carriers. This creates a double-sided recess. Thanks to the particularly powerful design of the Henkellocheisen, a wide variety of materials can be processed.
  • Extra sharp blades for the individual processing of various materials
  • Uniform force distribution on the hollow cylinder due to impact action

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 79,2 mm
  • Total width [inch]: 3 1/8
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 220 mm
  • Total length [inch]: 8 11/16
  • Hole diameter [mm]: 55
  • Hole diameter [inch]: 2 3/16
  • Material to be machined: Fabric
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)