razník ⌀ 55 mm

Artiklové číslo: 326-055
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vysekávače
Pro materiál plast
Pro průměry otvorů 55 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 326-055
EAN / GTIN 4027474625702
Číslo výrobce 326-055
L-číslo L80010 2854
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Žehličky Henkelloche se používají k děrování otvorů nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku a různých materiálů. Krátký dutý válec je na spodní hraně ostře seříznutý. Kuželovitá děrovací hlava je připevněna ke dvěma podpěrám. Tím vznikne na obou stranách prohlubeň. Díky mimořádně silné konstrukci žehličky Henkelloche lze zpracovávat širokou škálu materiálů.
  • Mimořádně ostré čepele pro individuální zpracování široké škály materiálů.
  • Rovnoměrné rozložení síly na dutý válec díky rázovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 79,2 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/8
  • Obor: Pohonná technika, užitková vozidla, technický obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 220 mm
  • Celková délka [palec]: 8 11/16
  • Průměr otvoru [mm]: 55
  • Průměr otvoru [palec]: 2 3/16
  • Obráběný materiál: Látka