Friction Gauge, 0.3 - 6 Nm

Nr art.: 3251632
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3251632
EAN / GTIN 4046459168317
Numer producenta 3251632
Numer L L60160 6499
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The friction coefficient meter allows the exact determination of the friction coefficient of 0.3 - 6 Nm on e.g. differential, manual, automatic and steering transmissions., Required for checking and adjusting the bearing preload, e.g. when disassembl

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • overall height: 66 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Suitable for cars and light commercial vehicles, e.g. Mercedes and VW.
  • drive hexagon: 13 mm
  • Drive square: 1/2 inch
  • Outer diameter: 64 mm
  • Measuring range: 0.3-6 Nm