Indicador de valor de fricción 0,3 - 6 Nm

Número de artículo: 3251632
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 3251632
EAN / GTIN 4046459168317
Número del fabricante 3251632
Número L L60160 6499
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

El medidor de coeficiente de fricción permite la determinación exacta del coeficiente de fricción de 0,3 - 6 Nm en, por ejemplo, las transmisiones diferenciales, manuales, automáticas y de dirección., requerido para comprobar y ajustar la precarga de

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Altura total: 66 mm
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para turismos y vehículos comerciales, p. ej. Mercedes y VW.
  • hexágono de accionamiento: 13 mm
  • Rectángulo de salida: 1/2 pulgada
  • Diámetro exterior: 64 mm
  • Rango de medición.: 0,3-6 Nm