Bit Professional 50 mm PlusMinus/Phillips 1/4″ E6,3 SL/PH2

Nr art.: 32492
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32492
EAN / GTIN 4010995324926
Numer producenta 32492
Numer L L60070 1931
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 50 x 7 x 6 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przykręcania śrub plusowych/minusowych w szafkach rozdzielczych, bezpiecznikowych, listwach zaciskowych i przekaźnikach.
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Phillips PlusMinus: SL/PH2
  • Długość całkowita (мм): 50 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie