Bit Professional 50 mm PlusMinus/Phillips de 1/4″ E6,3 SL/PH2

Número de artículo: 32492
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 32492
EAN / GTIN 4010995324926
Número del fabricante 32492
Número L L60070 1931
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Bits robustos y precisos para atornillados generales para los ámbitos doméstico e industrial.
  • Ahorra tiempo: Reconocimiento sencillo y rápido del tamaño de perfil gracias a la marca láser de alto contraste.
  • Aumenta su eficiencia: Giros perfectamente equilibrados para procesos de atornillado estables.
  • Aplicación: Para uniones atornilladas en tornillos más-menos en sistemas de armarios de distribución, cajas de fusibles, regletas de bornes, así como relés.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma E6,3

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Phillips PlusMinus: SL/PH2
  • Longitud Total (mm): 50 mm
  • con batería / batería recargable: No