Stałe kły centrujące z wkładem z węglików spiek., stożek Morse’a: 2

Nr art.: 323600 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 100 mm
Średnica głowicy D 18 mm
Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Kąt wierzchołkowy α 60 stopni
Uchwyt po stronie maszyny MK1; MK2
Z gwintem wyciskowym nie
Z końcówką z węglików spiekanych tak
Średnica wkładki z węglika H 7 mm
Połówka kła centrującego tak
Wysokość b b 2 mm
Długość powierzchni L4 30 mm
Norma DIN 806
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 323600 2
EAN / GTIN 4045197296672
Numer producenta 323600 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Kąt ostrza 60°, powierzchnia szlifowana.
kieł z głęboko osadzonym ostrzem z węglików spiekanych.
ostrza kłów centrujących z węglików spiekanych wyposażone są w rowek
wskazujący maksymalne zaszlifowanie ostrza.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Norma:

DIN 806.