{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Hoved-diameter D | 18 mm | |
| Version, centreringsspids | fast | |
| Spidsvinkel α | 60 grader | |
| Med hårdmetalspids | ja | |
| Håndmetal-diameter H | 7 mm | |
| Halv centreringsspids | ja | |
| Areal-spidsafstand b | 2 mm | |
| Overfladelængde L4 | 30 mm | |
| Standard | DIN 806 | |
| Produkttype | centrerspids |
| Artikelnummer | 323600 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197296672 | |
| Producentnummer | 323600 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |