{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Średnica głowicy D | 31,6 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | wersja stała | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK1; MK4 | |
| Z gwintem wyciskowym | nie | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | tak | |
| Średnica wkładki z węglika H | 14 mm | |
| Połówka kła centrującego | tak | |
| Wysokość b b | 5 mm | |
| Długość powierzchni L4 | 50 mm | |
| Norma | DIN 806 | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 323600 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197296696 | |
| Numer producenta | 323600 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |