{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Min. zakres pomiarowy | 950 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 2 150 mm | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Odczyt min. | 0 mm | |
| Odczyt maks. | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Długościomierz | |
| Z wyświetlaczem | nie |
| Numer artykułu | 3230295 | |
| EAN / GTIN | 4046459164081 | |
| Numer producenta | 3230295 | |
| Numer L | L60160 6604 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |