{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Etui | |
| Messbereich min. | 950 mm | |
| Messbereich max. | 2 150 mm | |
| Bedienung | manuell | |
| Ablesung min. | 0 mm | |
| Ablesung max. | 40 mm | |
| Produktart | Längenmessgerät | |
| mit Display | nein |
| Artikelnummer | 3230295 | |
| EAN / GTIN | 4046459164081 | |
| Herstellernummer | 3230295 | |
| L-Nummer | L60160 6604 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |