Klucz udarowy 3/8″, długość 138 mm

Nr art.: 32200005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 138 mm
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3/8 cal
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Z funkcją przytrzymywania śruby
Kolor Szare; Zielony
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32200005
EAN / GTIN 4018754276912
Numer producenta 32200005
Numer L L60010 7048
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z gniazdem sześciokątnym do nasadek wkrętakowych nr 4040–4058
  • do śrub M5–M10
  • Moment obrotowy 120 N·m

Cecha szcz.:

  • Klucz sześciokątny (calowy): 3/8 cala
  • Długość w mm (L): 138 mm
  • Masa: 604 g