3/8 ″ Tournevis à choc L.138mm

Réf.: 32200005
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface avec chromage
Longueur totale L 138 mm
Couleur gris; vert
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans creux 3/8 pouce
Particularité, pour vis à six pans creux avec fonction de maintien des vis
Type de produit tournevis
Transmission poignée

Identification et classification

Référence article 32200005
EAN / GTIN 4018754276912
Réf. fabricant 32200005
Article hors catalogue L60010 7048
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec prise six pans creux pour embouts de tournevis n° 4040-4058
  • pour vis M5-M10
  • Couple de serrage 120 N-m

Caractéristique(s):

  • Six pans creux [pouce]: 3/8 ″
  • Longueur mm (L): 138 mm
  • Poids: 604 g