Destornillador de impacto 3/8″ L.138mm

Número de artículo: 32200005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie cromado/a
Longitud total L 138 mm
Modelo forma recta
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 3/8 pul
Particularidad, Para tornillos hexagonales internos Con función de retención de tornillos
Color gris; verde
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 32200005
EAN / GTIN 4018754276912
Número del fabricante 32200005
Número L L60010 7048
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con hexágono interior para puntas de destornillador nº 4040-4058
  • para tornillos M5-M10
  • Par de apriete 120 N-m

Característica:

  • Toma hexagonal [pulgadas]: 3/8 ″
  • Longitud mm (L): 138 mm
  • Peso: 604 g