{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L | 276 mm | |
| Galvos skersmuo D | 92 mm | |
| Centravimo viršūnių modelis | besisukant. | |
| Viršūnės kampas α | 60 laipsniai | |
| Didžiausias viršūnės skersmuo D1 | 40 mm | |
| Viršūnės ilgis L3 | 42 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 146 mm | |
| Su smūgių slopinimu | taip | |
| Spyruoklės eiga | 50 mm | |
| Ruošinio svoris maks. | 1 000 kg | |
| Maksimalus sūkių skaičius | 3 500 min-1 | |
| Maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
| Paskirtis | tekinimas | |
| Svoris | 5,4 kg | |
| Produkto rūšis | centravimo smaigalys |
| Produkto numeris | 321405 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197720962 | |
| Gamintojo numeris | 321405 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |