Obrotowe kły tokarskie z wymiennymi ostrzami, typ: 20

Nr art.: 320615 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter ⌀ chwytu 20 mm
⌀ korpusu D 40 mm
⌀ chwytu D1 12 mm
⌀ d 20 mm
do detali o masie 200 kg
Długość całkowita L 90 mm
Długość użyteczna L1 41 mm
odcinek ugięcia sprężystego 2,4 mm
maksymalna prędkość obrotowa 4 000 min-1
bicie 0,01 mm
Pasujące do kodu barwnego K12
Rodzaj produktu kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623
Numer producenta 320615 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja amortyzowana do osiowego wyrównania długości podczas obróbki.
  • Całkowicie hartowana i szlifowana. Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.
  • Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu oraz chłodziwa.
Chwyt walcowy do mocowania w uchwytach do wytaczaków, uchwytach do tulejek zaciskowych lub oprawkach hydraulicznych; do mocowania w drugiej głowicy rewolwerowej.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

W dostawie:

Wraz z widelce naciskowym do luzowania wkładek.

Wyp. dodatkowe:

Wymienne ostrza nr 320625.