Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: 20

Artiklové číslo: 320615 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MitlaufendDrehbankspitze für Wechseleinsatz Typ 20
Celková délka L 91 mm
Průměr hlavy D 40 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 20 mm
Délka špičky L3 45 mm
Užitná délka L2 41 mm
Upínač na straně stroje válcová stopka
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 12 mm
S odtlačovacím závitem ano
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ano
Dráha pružiny 2,4 mm
Obrobek hmotnost max. 200 kg
Maximální otáčky 4 000 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,01 mm
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 0,6 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623
Číslo výrobce 320615 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Odpružené provedení pro axiální kompenzací délky při obrábění.
  • Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.
Válcová stopka k upnutí v držácích na vyvrtávací tyče, držácích kleštiny nebo hydraulických upínacích pouzdrech; k upnutí ve druhém revolveru.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Rozsah dodávky:

Včetně odtlačovací vidlice pro uvolňování vložek.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.