Roterende pinol til udskiftningsindsats, Type: 20

Art.-nr.: 320615 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MitlaufendDrehbankspitze für Wechseleinsatz Typ 20
Samlet længde L 91 mm
Hoved-diameter D 40 mm
Version, centreringsspids medløbende
Spidsvinkel α 60 grader
Største spids-diameter D1 20 mm
Spidslængde L3 45 mm
Nyttelængde L2 41 mm
Holder, på maskinside cylindrisk skaft
Skaftdiameter DS 20 mm
Skaftlængde LS 12 mm
Med aftrykningsgevind ja
Med hårdmetalspids ja
Med støddæmpning ja
Fjedervandring 2,4 mm
Emnevægt maks. 200 kg
Maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Maksimal rundløbsfejl 0,01 mm
Udskiftelige centreringsspidser medfølger nej
Anvendelse drejning
Vægt 0,6 kg
Produkttype centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320615 20
EAN/GTIN 4045197773623
Producentnummer 320615 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Affjedret udførelse til aksial længdeudligning under bearbejdningen.
  • Komplet hærdet og slebet. Vedligeholdelsesfri som følge af varig smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer snavs og kølemiddel i at trænge ind.
Cylindrisk skaft til opspænding i borestangsholdere, spændetangsholdere eller hydrauliske spændepatroner; til opspænding i 2. revolver.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Leveringsomfang:

Inkl. aftrykningsgaffel til at løsne indsatserne.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser, nr. 320625.