• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Wielofunkcyjne narzędzie do wiercenia, wytaczania, napawania, toczenia zewnętrznego i rowkowania wewnętrznego

Nr art.: 3203866
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203866
EAN / GTIN 7291075347616
Numer producenta 3203866
Numer L L24150 231

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 12 mm, długość całkowita (OAL): 78 mm, długość efektywna (LU): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XCMT 06...
  • Długość całkowita (OAL) 78 mm
  • Długość wspornika (LPR) 33 mm
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Długość użytkowa (LU) 27 mm