Noże neutralne 6311-130HP mm

Nr art.: 320370 6311-130HP
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-1
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 63 mm
adapter PSC
rodzaj zastosowania neutralne
Norma na uchwyt ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 130 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
części zamienne S05
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 320370 6311-130HP
EAN / GTIN 2050001961709
Numer producenta PS6.KDB.NNA.130-HP

Opis

Wskazówka:

Odpowiednią dyszę HP nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki