Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3203614
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3203614
EAN / GTIN 7291075369052
Numer producenta 3203614
Numer L L24040 490

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″, średnica cięcia (DC): 1,417″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 36,0, długość całkowita (OAL): 15.33″, długość efektywna (LU): 11:33

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 1,65 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 417 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1 453 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 1 417 cale
  • Średnica nominalna: 1 417 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,65 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 12 649 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 36,0
  • Zakres L/D: 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HFP 360
  • Długość całkowita (OAL): 15,33″
  • Długość punktu (PL): 0 321 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 12,97 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,36″
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 11,33″