Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem cylindrycznym, głębokość wiercenia 12xD

Nr art.: 3203238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3203238
EAN / GTIN 7291075297515
Numer producenta 3203238
Numer L L24040 1095

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,571″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 14,0, długość całkowita (OAL): 9,61″, długość efektywna (LU): 6,95 cale

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 0,79 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 571 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 587 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 571 cale
  • Średnica nominalna: 0 571 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0,79 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 7 536 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 14,0
  • Zakres L/D: 12xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 145
  • Długość całkowita (OAL): 9,61 cale
  • Długość punktu (PL): 0 104 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 7,64 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,97 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 6,95 cale