Korpus wiertła bez kołnierza, głębokość wiercenia 5xD, odpowiedni do uchwytów bębnowych CHAMRING

Nr art.: 3203067
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3203067
EAN / GTIN 7291075298031
Numer producenta 3203067
Numer L L24040 611

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 15 mm, średnica cięcia (DC): 15 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 15,0, długość całkowita (OAL): 137,7 mm, długość efektywna (LU): 77,27 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 15 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 15 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 89,97 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 15.0
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 150
  • Długość całkowita (OAL) 137,7 mm
  • Długość punktu (PL) 2,27 mm
  • Długość wspornika (LPR) 92,7 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 45 mm
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 77,27 mm