Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem cylindrycznym, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3202811
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Rodzaj produktu Indexable drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3202811
EAN / GTIN 7291075242713
Numer producenta 3202811
Numer L L24040 1284

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,787″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 20,0, długość całkowita (OAL): 5,81″, długość efektywna (LU): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 1,26″
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 787 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 823 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 787 cale
  • Średnica nominalna: 0 787 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 467 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 20,0
  • Zakres L/D: 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 200
  • Długość całkowita (OAL): 5,81 cale
  • Długość punktu (PL): 0 143 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3,61 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,2 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 2-1/2″