Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem cylindrycznym, głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3202741
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3202741
EAN / GTIN 7291075277708
Numer producenta 3202741
Numer L L24040 663

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 18 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 18,0, długość całkowita (OAL): 228,5 mm, długość efektywna (LU): 146,73 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 32 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 18 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 18 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 169,22 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 18.0
  • Zakres L/D 8xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 180
  • Długość całkowita (OAL) 228,5 mm
  • Długość punktu (PL) 2,73 mm
  • Długość wspornika (LPR) 172,5 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 146,73 mm