Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem cylindrycznym, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202706
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3202706
EAN / GTIN 7291075243116
Numer producenta 3202706
Numer L L24040 582

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 24 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24,0, długość całkowita (OAL): 218 mm, długość efektywna (LU): 123,62 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 42 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 24 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 24 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 153,63 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 24.0
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ICP 240
  • Długość całkowita (OAL) 218 mm
  • Długość punktu (PL) 3,62 mm
  • Długość wspornika (LPR) 158 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 60 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 123,62 mm