• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Korpus wiertła z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa i chwytem Weldon, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3202444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3202444
EAN / GTIN 7291075292411
Numer producenta 3202444
Numer L L24040 998

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,433″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 11,0, długość całkowita (OAL): 3,84″, długość efektywna (LU): 1:38

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 0,79 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 433 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 449 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 433 cale
  • Średnica nominalna: 0 433 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0,79 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 1 871 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 11,0
  • Zakres L/D: 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ICP 110
  • Długość całkowita (OAL): 3,84 cale
  • Długość punktu (PL): 0 079 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 1,95 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,89 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 1,38″