Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202363
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3202363
EAN / GTIN 7291075300482
Numer producenta 3202363
Numer L L24150 289

Opis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 24 mm, celková délka (OAL) 196 mm, efektivní délka (LU) 120 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 139.28 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 070305-DT
  • Celková délka (OAL) 196 mm
  • Délka upínace (LPR) 140 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 120 mm