Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3202361
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3202361
EAN / GTIN 7291075300468
Numer producenta 3202361
Numer L L24150 287

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 21 mm, długość całkowita (OAL): 181 mm, długość efektywna (LU): 105 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 21 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 23,63 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 124,37 mm
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMX 070305-DT
  • Długość całkowita (OAL) 181 mm
  • Długość wspornika (LPR) 125 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 105 mm