Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3202341
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3202341
EAN / GTIN 7291075204520
Numer producenta 3202341
Numer L L24150 276

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 13 mm, długość całkowita (OAL): 118 mm, długość efektywna (LU): 52 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 13 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 13,4 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 69,61 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) AOMT 040204-90DT
  • Długość całkowita (OAL) 118 mm
  • Długość wspornika (LPR) 70 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Długość użytkowa (LU) 52 mm