Side-rail extension for telescopic ladders 4-section

Nr art.: 32021
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Oznaczenie producenta Holmverlängerung für Teleskopleiter 4-teilig
Z regulacją wysokości tak
Norma DIN EN 131
Kolor szare; srebrna
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32021
EAN / GTIN 4031405320215
Numer producenta 032021
Numer L L90110 500
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Bezstopniowa regulacja wysokości
  • Zakres regulacji ok. 375 mm
  • Do drabin teleskopowych o nr zam. 32013, 32015, 32017, 32019

Cecha szcz.:

  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne, stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Zakres regulacji: 275 mm